Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IVES FB458 US26D Manuell dør med metallskrue | AE6XDU 5VRF1

IVES FB458 US26D Manuell Flushbolt metalldør

På lager
Vare: AE6XDU Modell: FB458 US26DKryssreferanse: 5VRF1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
364NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell spyleskrue
Bolthode Dia.1 / 2 "
FinishKjedelig krom
maskinvareInkludert
Høyde6.75 "
Lengde1.125 "
MaterialeStål / messing
DriftstypeBevegelig spak
Kaststørrelse3 / 4 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
IVES FB358 US26D Manuell flushboltvedør | AE6XDT 5VRF0 FB358 US26D1.375 "644NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IVES FB458 US26D Manuell Flushbolt metalldør
364NOK / enhet