Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE WWG-TSS1-046-18N Nøkkelbånd, 2 løkker, 3/64 X 18 Størrelse, 5Pk | AC9MQQ 3HLF6

ITW BEE LEITZKE WWG-TSS1-046-18N Snørebånd, 2 løkker, 3/64 X 18 størrelse, 5pk

På lager
Vare: AC9MQQ Modell: WWG-TSS1-046-18NKryssref: 3HLF6
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLanyards
AldersgruppeVoksen
FARGEGrå
Finishnylon
Passer til Shaft Dia.1"
KjønnUnisex
Lengde18
MaterialeRustfritt stål
Pin Dia.3 / 64 "
typen2 løkker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-TSS1-046-18N Snørebånd, 2 løkker, 3/64 X 18 størrelse, 5pk
187NOK /pakke