Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-007Z Clevis Pin, Sink, 0.187 X 3/4 Størrelse, 25Pk | AC2TVC 2MUC5

ITW BEE LEITZKE 11-007Z Clevis Pin, sink, 0.187 X 3/4 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AC2TVC Modell: 11-007ZKryssreferanse: 2MUC5
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
114NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde3 / 4 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde3 / 4 "
Pin Dia.3 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-007Z Clevis Pin, sink, 0.187 X 3/4 størrelse, 25pk
114NOK /pakke