Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1899946 Insert Bit 1/4 x 1 Inch T25 Point PK20 | AH2YTC 30TF38

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899946 innsatsbit 1/4 x 1 tomme T25 punkt PK20

På lager
Vare: AH2YTC Modell: 1899946Kryssreferanse: 30TF38

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
344NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodePåvirkning
BitstilTorx (R)
FinishSvart oksid
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
PunktstørrelseT25
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899946 innsatsbit 1/4 x 1 tomme T25 punkt PK20
344NOK /pakke