Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRONCLAD SDXW2-03-M Kuldebeskyttelseshansker Strikk Håndledd M Pr | AF7HJB 21AN83

IRONCLAD SDXW2-03-M Kuldebeskyttelseshansker Strikk Håndledd M Pr

På lager
Vare: AF7HJB Modell: SDXW2-03-MKryssreferanse: 21AN83
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
669NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKaldbeskyttelseshansker
BakmaterialeRibbet nylon, spandex og TPR
Lukk TypeElastisk
OverflatebehandlingHevede prikker
BelegningsmaterialeDuPont (TM) PTFE (R) tekstilbeskytter
FARGEBlå / Gul
MansjettStrikk håndleddet
Finger materialeRibbet nylon, spandex og TPR
FingerstilFull
Knoke Padding MaterialTPR, gel og skum
Lengde10 2 / 3 "
Liner Materialpolyester
Palm konstruksjonsyntetisk lær
Palm materialesyntetisk lær
StørrelseM
StingmaterialeTrippelbundet nylon
Temp. Område32 til 130 grader F
TommelmaterialeRibbet nylon, spandex og TPR
TommelstilVinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode6216005820

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTemp. OmrådePris
IRONCLAD SDXW2-04-L Kuldebeskyttelseshansker Vinge Tommel L Pr | AF7HJC 21AN84 SDXW2-04-LL32 til 130 grader F669NOK
IRONCLAD SDXW2-06-XXL Kuldebeskyttelseshansker Raised Dot 2xl Pr | AF7HJE 21AN86 SDXW2-06-XXL2XL32 til 130 grader F669NOK
IRONCLAD SDXW2-02-S Kuldebeskyttelseshansker Knit Wrist S PR | AG9PEK 21AN82 SDXW2-02-SSTil 20 grader F669NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRONCLAD SDXW2-03-M Kuldebeskyttelseshansker Strikk Håndledd M Pr
669NOK / enhet