INTERMATIC FD4HW Timer Spring Wound 4 Hr SPST | AC7DMK 38D063

INTERMATIC FD4HW Timer Spring Wound 4 Hr SPST

Varenummer: AC7DMK Modell: FD4HWKryssref: 38D063
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

775NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakVår-såret tidtaker
Kontakt skjemaSPST
Farge på frontplateHvit
passerSingle-Gang Box
Hp @ 120v1
Hp @ 240v2
knottPlast
Lastekapasitet @ 250v (amp)10
Maks. Forsterker10
Antall gjenger1
Tidsramme0 til 4 timer
typendekoratør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode9107004080
OpprinnelseslandTN

Produktdetaljer:

    • Hold Feature (Nei)
    • Lastekapasitet @ 125V (Amp) (20 (induktiv) / 7 (wolfram))
    • Lastekapasitet @ 277V (Amp) (10)

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
INTERMATIC FD15M In-Wall Spring Wound Timer, 120/240/277 V, 1 HK, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST558NOK
INTERMATIC FD30M Timer Spring Wound | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST547NOK
INTERMATIC FD60M Timer Spring Wound | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST505NOK
INTERMATIC FF12H Timer Spring Sår | AB9MQV 2E052 FF12HSPST702NOK
INTERMATIC FF30M Timer Spring Wound | AB9MRN 2E175 FF30MSPST505NOK
INTERMATIC FF15M Timer Spring Sår | AB9MRU 2E269 FF15MSPST488NOK
INTERMATIC FD5MW Timer Fjærsår 5 Min | AC7DMB 38D055 FD5MWSPST474NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC FD4HW Timer Spring Wound 4 Hr SPST
775NOK / enhet