Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE ISY-600-800023 Klipsstativ, 6 mm x 80 mm, 2 stk | CR4QPE 796NL8

INSIZE ISY-600-800023 klipsstativ, 6 mm x 80 mm, 2 stykker

På lager
Vare: CR4QPE Modell: ISY-600-800023Kryssref: 796NL8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

508NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
INSIZE ISY-100-1402 klipsstativ, 0.24 tommer x 3.94 tommer, 2 deler | CR4QPB 796NC7 ISY-100-1402Stå294NOK
INSIZE ISY-300-13 klipsstativ, 0.31 tommer x 2.95 tommer, 2 deler | CR4QPC 796NH0 ISY-300-13Stå264NOK
INSIZE ISY-600-800024 Klipsstativ, 6 mm x 40 mm, 3 deler | CR4QPD 796NL9 ISY-600-800024Stå393NOK
INSIZE ISY-100-1201 klips, 2 stk | CR4QPF 796NC4 ISY-100-1201Klipp1 082 NOK
INSIZE ISY-100-1301 klips, 2 stk | CR4QPG 796NC5 ISY-100-1301Klipp1 080 NOK
INSIZE ISY-300-10 klips, 2.56 tommer x 0.43 tommer, 2 stykker | CR4QPH 796NG7 ISY-300-10Klipp217NOK
INSIZE ISY-300-11 klips, 3.94 tommer x 0.43 tommer, 2 deler, ISY-300-11 | CR4QPJ 796NG8 ISY-300-11Klipp217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE ISY-600-800023 klipsstativ, 6 mm x 80 mm, 2 stykker
508NOK / enhet