Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 5REJ8 Snap Lock Fire Knob 1-3/4 Thru 1/4 | AE6ETF

INNOVATIVE COMPONENTS 5REJ8 snaplås fire knott 1-3/4 til 1/4

På lager
Vare: AE6ETF Modell: 5REJ8
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap -lås med fire knapper
Base Dia.0.75 "
Diameter1.75 "
FinishMatt strukturert
Høyde1.04 "
KnottypeSnap -lås
Materialepolypropylen
Total høyde1.04
StilFire tenner
Trykk på Type (inn.)Gjennom
Trådstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.DiameterHøydeTotal høydeTrådstørrelsePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 5REJ7 Snap Lock Fire Knob 1-3/4 Thru #10 | AE6ETE 5REJ70.75 "1.75 "1.04 "1.04#1023NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 5REJ9 Snap Lock Fire Knob 1-3/4 Til 5/16 | AE6ETG 5REJ90.75 "1.75 "1.04 "1.045 / 16 "19NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 5REK0 Snap Lock Fire Knob 1-3/4 Thru M6 | AE6ETH 5REK00.75 "1.75 "1.04 "1.04M622NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 5REK2 Snap Lock Fire Knob 2-1/2 Thru 3/8 | AE6ETJ 5REK20.98 "2.5 "1.11 "1.113 / 8 "27NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 5REK3 Snap Lock Fire Knob 2-1/2 Thru M10 | AE6ETK 5REK30.98 "2.5 "1.11 "1.11M1030NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 5REK4 Snap Lock Fire Knob 2-1/2 Thru 1/2 | AE6ETL 5REK40.98 "2.5 "1.11 "1.111 / 2 "30NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 5REK5 Snap Lock Fire Knob 2-1/2 Thru M12 | AE6ETM 5REK50.98 "2.5 "1.11 "1.11M1230NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REJ8 snaplås fire knott 1-3/4 til 1/4
21NOK / enhet