Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GER7 Snap Lock Star Knob 1 3/4 Inch Thru M10 | AC9GAG

INNOVATIVE COMPONENTS 3GER7 Snap Lock Stjerneknapp 1 3/4 tommer gjennom M10

På lager
Vare: AC9GAG Modell: 3GER7
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Star-knott
Base Dia.0.875 "
Diameter1.75 "
KnottypeSvart Polypro Plast, Hex Hole
Lengde1.25 "
MaterialePlasthekshull
StilSnap Lock-stjerne
Trykk på Type (inn.)Gjennom
TrådstørrelseM10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.DiameterLengdePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEV3 Snap Lock Star Knob 2 1/4 Inch Thru M10 | AC9GBG 3GEV31"2.25 "1"18NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GER7 Snap Lock Stjerneknapp 1 3/4 tommer gjennom M10
17NOK / enhet