Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEG9 Soft Shift Knob 2 1/2 Inch 3/8-16 1 5/8 In | AC9FXF

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG9 myk skifteknapp 2 1/2 tommer 3/8-16 1 5/8 tommer

På lager
Vare: AC9FXF Modell: 3GEG9
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMyk berøringsskifte
Diameter1.625 "
FinishSink belagt
KnottypeSvart Polypro TPE overstøpt sinkinnsats
Lengde2.5 "
MaterialeStål
StilSoft Touch Shift
Trykk på Type (inn.)Blind
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishKnottypeLengdeStilTrådstørrelsePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEG2 Soft Shift Knott 2 Tommer 1/4 5/16 M6 M8 | AC9FWY 3GEG21.375 "-Svart Polypro TPE overstøpt universal støpt hull uten innsats2"Universal Soft Touch Shift1/4 ", 5/16", M6, M877NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEG4 Soft Shift Knob 2 Tommer 5/16-18 Diameter 1 3/8in | AC9FXA 3GEG41.375 "SinkgulSvart Polypro TPE overmold sinkgul innsats2"Soft Touch Shift5 / 16-1848NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG9 myk skifteknapp 2 1/2 tommer 3/8-16 1 5/8 tommer
99NOK / enhet