Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDT2 Fire-knops knott 1 1/4 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FQZ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDT2 knott med fire ben 1 1/4 3/8-16 2 1/2 tommer

På lager
Vare: AC9FQZ Modell: 3GDT2
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFire knotter
Base Dia.1"
Diameter2.5 "
FinishSink belagt
KnottypeSort polyproplast, sinkinnlegg i stål
Lengde1.125 "
MaterialeStål
Skruelengde1.25 "
StilFire stenger m / skrue
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKnottypeMaterialeSkruelengdeStilTrykk på Type (inn.)Pris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDR9 Fire-knops knott 3/4 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FQX 3GDR9Sort polyproplast, sinkinnlegg i stålStål0.75 "Fire stenger m / skrue-32NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDT1 Four Prong Knob 1 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FQY 3GDT1Sort polyproplast, sinkinnlegg i stålStål1"Fire stenger m / skrue-37NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDT3 Four Prong Knob Thru 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FRA 3GDT3Sort polyproplast, sinkinnlegg i stålStål-Fire tennerGjennom29NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDT4 Firkantsknott Blind 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FRB 3GDT4Sort polyproplast, sinkinnlegg i stålStål-Fire tennerBlind37NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDT5 Four Prong Knob Thru Lock 3 / 8-16 2 1/2 | AC9FRC 3GDT5Sort polyproplast, sinkinnlegg i stålStål-Fire tennerGjennom låsing37NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDU4 Four Prong Knob Thru Qr 3 / 8-16 2 1/2 In | AC9FRL 3GDU4Sort Polypro plast, messinginnsatsMessing-Fire tennerGjennom, rask utgivelse79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDT2 knott med fire ben 1 1/4 3/8-16 2 1/2 tommer
33NOK / enhet