Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 61502 fleksibel slange rund munnstykke 3/4 tommers pakke med 4 | AF2UXX 6Y714

LOC-LINE 61502 fleksibel slange rund munnstykke 3/4 tommers pakke med 4

På lager
Vare: AF2UXX Modell: 61502Kryssref: 6Y714

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
122NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlekseslange rundt munnstykke
Slange inne i Dia.3 / 4 "
MaterialeAcetal kopolymer
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
LOC-LINE 61503 fleksibel slange rund munnstykke 5/8 tommers pakke med 4 | AF2UXY 6Y715 615035 / 8 "4116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 61502 fleksibel slange rund munnstykke 3/4 tommers pakke med 4
122NOK /pakke