Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDP5 Firetappsknott blind 1 / 4-20 1 3/4 In | AC9FQH

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDP5 Fire-spiss knott blind 1/4-20 1 3/4 in

På lager
Vare: AC9FQH Modell: 3GDP5
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFire knotter
Base Dia.0.75 "
Diameter1.75 "
FinishSink belagt
KnottypeSort polyproplast, sinkinnlegg i stål
Lengde1"
MaterialeStål
StilFire tenner
Trykk på Type (inn.)Blind
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.DiameterLengdeSkruelengdeStilTrykk på Type (inn.)Pris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDP3 Four Prong Knob 1 1 / 4-20 1 3/4 In | AC9FQF 3BNP30.75 "1.75 "1"1"Fire stenger m / skrue-26NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDP4 Fire-knops knott gjennom 1 / 4-20 1 3/4 In | AC9FQG 3BNP40.75 "1.75 "1"-Fire tennerGjennom23NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDR1 Fire-knott 1/2 1 / 4-20 2 1/2 In | AC9FQN 3GDR11"2.5 "1.125 "0.5 "Fire stenger m / skrue-28NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDR2 Four Prong Knob 1 1 / 4-20 2 1/2 In | AC9FQP 3GDR21"2.5 "1.125 "1"Fire stenger m / skrue-31NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDR3 Four-Prong Knob Thru 1 / 4-20 2 1/2 In | AC9FQQ 3GDR31"2.5 "1.125 "-Fire tennerGjennom32NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDR4 Firetappsknapp Blind 1 / 4-20 2 1/2 In | AC9FQR 3GDR41"2.5 "1.125 "-Fire tennerBlind34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDP5 Fire-spiss knott blind 1/4-20 1 3/4 in
29NOK / enhet