Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDL4 Snap Lock Three-pin Knob M6 1 3/4 In | AC9FPM

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDL4 snaplås med tre stifter M6 1 3/4 tommer

På lager
Vare: AC9FPM Modell: 3GDL4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Lock Three Prong -knott
Base Dia.0.75 "
Diameter1.75 "
KnottypeSvart Polypro plastheksehull
Lengde1"
MaterialePlasthekshull
StilSnap Lock Three Pins
Trykk på Type (inn.)Gjennom
TrådstørrelseM6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDN6 Snap Lock Three-pin Knob Thru M6 2 In | AC9FPZ 3GDN62"1.125 "24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDL4 snaplås med tre stifter M6 1 3/4 tommer
23NOK / enhet