Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 7807R luftbor, 3/8 tommers chuckstørrelse, reversibel, 0.33 HK | AC9QZR 3JD41

INGERSOLL-RAND 7807R luftbor, 3/8 tommers chuckstørrelse, vendbar, 0.33 HK

På lager
Vare: AC9QZR Modell: 7807RKryssref: 3JD41
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
2 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRettvinklet luftbor
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
CFM @ full belastning17.0
Chuck størrelse3 / 8 "
Drill Chuck TypeTastet
Dutygeneral
Gratis hastighet1800 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HP1/3
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde8.125 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Rett vinkellengde3"
StilRett vinkel
Gass typespaken
Verktøyvekt2.42 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8467115020
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Rettvinklet luftbor designet for enkel maskinering av metallplater, tremasser og kompositter i trange rom
    • Robust aluminiumshus som tåler tøffe omgivelser og gjentatte fall uten å skade verktøyet
    • Har en rettvinklet konfigurasjon som gir lettere rekkevidde for høypresisjonsdrift og en gassfunksjon med en lett-å-kontrollere hastighetsmekanisme
    • Vendbar motor som letter både venstre- og høyrerotasjoner og en Jacobs-chuck for å holde borekroner på plass mens de roterer og forhindre sklir

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 7807R luftbor, 3/8 tommers chuckstørrelse, vendbar, 0.33 HK
2 310 NOK / enhet