Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 3445MAX luftvinkelsliper, 12000 RPM, 9-5/8 tommers lengde | AE4JWZ 5LAN8

INGERSOLL-RAND 3445MAX luftvinkelsliper, 12000 RPM, 9-5/8 tommers lengde

På lager
Vare: AE4JWZ Modell: 3445MAXKryssreferanse: 5LAN8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
5 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftvinkelsliper
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10
CFM @ full belastning41
DutyIndustriell
EksosFront
Gratis hastighet12,000 rpm
KvernetypeType 27
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.88
LåseSikkerhet
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde9.625 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4705
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for kutting av fliser, utleggere og stuk og kan også brukes til sliping, glans og polering av metaller
    • Leveres utstyrt med et innebygd smøreverktøy som øker holdbarheten og en beskyttelse som beskytter brukeren mot gnister, rusk og slipemidler
    • Har ergonomisk og lett hus som sørger for mindre brukerutmattelse
    • Materialfjerner med høy ytelse på grunn av ideelt kraft/vektforhold og allsidighet

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterPris
INGERSOLL-RAND 345MAX Luftvinkelsliper 9-5 / 8 tommers lengde 12000 o / min | AE4JXA 5LAN9 345MAX5"4 979 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 3445MAX luftvinkelsliper, 12000 RPM, 9-5/8 tommers lengde
5 146 NOK / enhet