Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 luftskrutrekker 2.7 til 30.1 tommer-lb. | AB7XBJ 24K078

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 luftskrutrekker 2.7 til 30.1 tommer-lb.

På lager
Vare: AB7XBJ Modell: 1RTNS1Kryssref: 24K078
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
17 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskrutrekker
Luftinntak1 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid13.8
CFM @ full belastning13
Clutch TypeJusterbar avstengning
DutyIndustriell
Gratis hastighet1000 rpm
HåndtakstypePistol
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde8.5 "
Nødvendig trykk90 psi
Gass typeTrykk for å starte
Moment Range Soft Draw2.7 til 30.1 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8467210010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantbit (1/4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 luftskrutrekker 2.7 til 30.1 tommer-lb.
17 518 NOK / enhet