Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS TSI-0304-04 ermet lager 3/16 Id x 1/4 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2TKM 2MRW6

IGUS TSI-0304-04 hylselager 3/16 Id x 1/4 tommers lengde - pakke med 5

På lager
Vare: AC2TKM Modell: TSI-0304-04Kryssreferanse: 2MRW6
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
418NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.3 / 16 "
Lengde1 / 4 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv37,700
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-149 til 485 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8482500000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris
IGUS TSI-0304-08 hylselager 3/16 Id x 1/2 tomme lengde - pakke med 5 | AC2TKN 2MRW9 TSI-0304-081 / 2 "37,7001 / 4 "-149 til 485 grader5470NOK
IGUS GSI-0304-04 hylselager 3/16 Id x 1/4 tomme lengde - pakke med 5 | AC2TLT 2MTD3 GSI-0304-041 / 4 "12,0001 / 4 "-40 til 266 grader5129NOK
IGUS GSI-0304-06 ermet lager 3/16 Id x 3/8 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2TLU 2MTD4 GSI-0304-063 / 8 "12,0001 / 4 "-40 til 266 grader5166NOK
IGUS GSI-0304-08 ermelager 3/16 Id x 1/2 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2TLX 2MTD7 GSI-0304-081 / 2 "12,0001 / 4 "-40 til 266 grader5139NOK
IGUS RSI-0305-08 Ermelager 3/16 Id x 1/2 Tommer Lengde - Pakke med 5 | AC2VJK 2NCH6 RSI-0305-081 / 2 "87005 / 16 "-58 til 194 grader5136NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS TSI-0304-04 hylselager 3/16 Id x 1/4 tommers lengde - pakke med 5
418NOK /pakke