Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS GFL-18 Flens 2 Boltdiameter 18 mm | AD8PCF 4LFT7

IGUS GFL-18 Flens 2 Bolt Boring Diameter 18 mm

På lager
Vare: AD8PCF Modell: GFL-18Kryssref: 4LFT7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
LagermaterialePolymer
Bore Dia.18mm
Dimensjon A54mm
Dimensjon C27mm
Dimensjon D39mm
Dimensjon E6.5mm
Flenselengde54 mm
Flensbredde27mm
Housing MaterialPolymer
Monteringshullsenter39 mm
Monteringshull Dia.6.5mm
Antall monteringshull2
Total tykkelse6mm
Temp. Område-40 - 266 F.
typen2 Bolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8483304040
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Ytre ringbredde (20 mm)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshull Dia.Bore Dia.Dimensjon ATotal tykkelseDimensjon CDimensjon DDimensjon EFlensbreddePris
IGUS GFL-10 Flens 2 Boltdiameter 10 mm | AD8PCB 4LFT3 GFL-104.5mm10mm30mm6mm15mm22mm4.5mm15mm71NOK
IGUS GFL-12 Flens 2 Boltdiameter 12 mm | AD8PCC 4LFT4 GFL-124.5mm12mm36mm6mm18mm26mm4.5mm18mm80NOK
IGUS GFL-14 Flens 2 Boltdiameter 14 mm | AD8PCD 4LFT5 GFL-145.5mm14mm42mm6mm21mm30mm5.5mm21mm86NOK
IGUS GFL-16 Flens 2 Boltdiameter 16 mm | AD8PCE 4LFT6 GFL-165.5mm16mm48mm6mm24mm34mm5.5mm24mm88NOK
IGUS GFL-20 Flens 2 Boltdiameter 20 mm | AD8PCG 4LFT8 GFL-206.5mm20mm60mm10mm30mm44mm6.5mm30mm99NOK
IGUS GFL-25 Flens 2 Boltdiameter 25 mm | AD8PCH 4LFT9 GFL-256.5mm25mm75mm10mm35mm55mm6.5mm35mm125NOK
IGUS GFL-30 Flens 2 Boltdiameter 30 mm | AD8PCJ 4LFU1 GFL-308.5mm30mm90mm10mm40mm66mm8.5mm40mm225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS GFL-18 Flens 2 Bolt Boring Diameter 18 mm
93NOK / enhet