Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS GFI-0607-08 Flenslager 3/8 Id x 1/2 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2TPR 2MTL8

IGUS GFI-0607-08 Flenslager 3/8 Id x 1/2 tomme Lengde - pakke med 5

På lager
Vare: AC2TPR Modell: GFI-0607-08Kryssreferanse: 2MTL8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
205NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenslager
Flens Dia.11 / 16 "
Flensetykkelse3/64 tommer
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde1 / 2 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv12,000
Utenfor Dia.15 / 32 "
Temp. Område-40 til 266 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8483304040
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellFlens Dia.Inne i Dia.LengdeUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
IGUS GFI-4043-32 flenslager 2 1/2 Id x 2 tommers lengde - pakke med 3 | AC2TKL 2MRW3 GFI-4043-323-1 / 8 "2.5 "2"2-11 / 16 "31 365 NOK
IGUS GFI-0203-04 Flenslager 1/8 Id x 1/4 tomme Lengde - pakke med 5 | AC2TPE 2MTK6 GFI-0203-045 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "3 / 16 "5158NOK
IGUS GFI-0203-06 Flenslager 1/8 Id x 3/8 tomme Lengde - pakke med 5 | AC2TPG 2MTK8 GFI-0203-065 / 16 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "5156NOK
IGUS GFI-0304-04 Flenslager 3/16 Id x 1/4 tomme Lengde - pakke med 5 | AC2TPH 2MTK9 GFI-0304-043 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5147NOK
IGUS GFI-0405-04 Flenslager 1/4 Id x 1/4 Tommer Lengde - Pakke med 5 | AC2TPL 2MTL3 GFI-0405-041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5152NOK
IGUS GFI-0506-04 Flenslager 5/16 Id x 1/5 tomme lengde - pakke med 5 | AC2TPM 2MTL4 GFI-0506-049 / 16 "5 / 16 "1 / 4 "3 / 8 "5147NOK
IGUS GFI-0607-04 Flenslager 3/8 Id x 1/6 tomme Lengde - pakke med 5 | AC2TPQ 2MTL7 GFI-0607-0411 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "15 / 32 "5155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS GFI-0607-08 Flenslager 3/8 Id x 1/2 tomme Lengde - pakke med 5
205NOK /pakke