Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 1025-12PZ monteringsbrakett Mini Open Ow 1.42in / 36mm | AE9FWY 6JHE0

IGUS 1025-12PZ monteringsbrakett Mini Open Ow 1.42 tommer / 36 mm

På lager
Vare: AE9FWY Modell: 1025-12PZKryssref: 6JHE0

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsbrakett sett
Kavitetshøyde0.670 "/ 17 mm
Hulbredde0.980 "/ 25 mm
Høyde0.940 "/ 24 mm
Utenfor bredde1.42 "/ 36 mm
StilGlidelås
typenLiten

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKavitetshøydeHulbreddeHøydeUtenfor breddetypenPris
IGUS 1015-12PZ monteringsbrakett Mini Open Ow 1.02in / 26mm | AE9FWX 6JHD9 1015-12PZ0.670 "/ 17 mm0.590 "/ 15 mm0.940 "/ 24 mm1.02 "/ 26 mmLiten218NOK
IGUS 1038-12PZ Monteringsbrakett Mini Åpen Ow 1.93in / 49mm | AE9FWZ 6JHE1 1038-12PZ0.670 "/ 17 mm1.50 "/ 38 mm0.940 "/ 24 mm1.93"/ 49 mmLiten241NOK
IGUS 1050-12PZ monteringsbrakett Mini Open Ow 2.40in / 61mm | AE9FXA 6JHE2 1050-12PZ0.670 "/ 17 mm1.97"/ 50 mm0.940 "/ 24 mm2.40 "/ 61 mmLiten253NOK
IGUS 2030-12PZB monteringsbrakett Medium Ow 2.13in / 54mm | AE9KRR 6KGG8 2030-12PZB0.980 "/ 25 mm1.50 "/ 38 mm1.38 "/ 35 mm2.13 "/ 54 mmMedium247NOK
IGUS 2050-12PZB monteringsbrakett Medium Ow 2.87in / 73mm | AE9KRT 6KGG9 2050-12PZB0.980 "/ 25 mm2.24 "/ 57 mm1.38 "/ 35 mm2.87 "/ 73 mmMedium363NOK
IGUS 2070-12PZB monteringsbrakett Medium Ow 3.66in / 93mm | AE9KRU 6KGH0 2070-12PZB0.980 "/ 25 mm3.03 "/ 77 mm1.38 "/ 35 mm3.66 "/ 93 mmMedium433NOK
IGUS 2100-12PZB monteringsbrakett Medium Ow 4.69in / 119mm | AE9KRV 6KGH1 2100-12PZB0.980 "/ 25 mm4.06 "/ 103 mm1.38 "/ 35 mm4.69 "/ 119 mmMedium520NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 1025-12PZ monteringsbrakett Mini Open Ow 1.42 tommer / 36 mm
262NOK / enhet