Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGLOO 25199 Gjenbrukbar isblokk 7-7 / 8 x 15/16 x 4-1 / 4 tommer | AC7MEG 38P104

IGLOO 25199 Gjenbrukbar isblokk 7-7/8 x 15/16 x 4-1/4 tommer

På lager
Vare: AC7MEG Modell: 25199Kryssreferanse: 38P104
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
61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenbrukbar isblokk
FARGEBlå
Høyde7.875 "
Lengde4.25 "
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode3926909980
OpprinnelseslandSV

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
IGLOO 25197 Gjenbrukbar isblokk 5-1 / 4 x 3/4 x 4-1 / 4 tommer | AC7MEF 38P103 251975.25 "3 / 4 "32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGLOO 25199 Gjenbrukbar isblokk 7-7/8 x 15/16 x 4-1/4 tommer
61NOK / enhet