Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 61-164G AC Circuit Analyzer 85 til 265v | AF4ZXB 9TE53

IDEAL 61-164G AC kretsanalysator 85 til 265v

På lager
Vare: AF4ZXB Modell: 61-164GKryssreferanse: 9TE53
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
6 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC kretsanalysator
Frekvensområde45 til 65 Hz
IndikatorDigitalt
SikkerhetsvurderingKAT III 300V
Spenning85 til 265 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4792
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode9030330040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bakkenes impedans (0.00 til 1.99 ohm)
    • Laststrøm (6 til 9mA for GFCI, større enn 30mA for EPD)
    • Spenningsfall (0.1 til 50.0%)
    • Undermerke: SURETEST

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 61-164G AC kretsanalysator 85 til 265v
6 329 NOK / enhet