Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 61-065 Spenningstester 600vac 600vdc | AD2NRL 3T887

IDEAL 61-065 Spenningstester 600vac 600vdc

På lager
Vare: AD2NRL Modell: 61-065Kryssref: 3T887
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
993NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspenning Tester
Grunnleggende DC-nøyaktighetBare relativ indikasjon
Batteritype(4) 1.5V (produsent nr. 61-201, IEC LR44)
Kalibreringsfrekvens25 til 60 Hz
Vise(4) Neonlamper
SikkerhetsvurderingKAT III 600V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9030330040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • AC-spenningsområde (80 til 600)
    • DC-polaritet (Ja)
    • DC spenningsområde (80 til 600)
    • Lav impedans (Ja)
    • Vibrerer når det er spenning (ja)
    • Spesielle funksjoner: Vibrasjonsmodus med indikatorbevegelse, Autoswitching Voltage / Continuity Technology (Mfr. 61-076), uavhengig magnetisk og elektronisk kretsutforming gir sikkerhetskopieringsspenningsindikasjon for ekstra sikkerhet, utskiftbare testledninger, skjermede probetips,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 61-065 Spenningstester 600vac 600vdc
993NOK / enhet