Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 34-002 Safe-t-grip Fuse Puller Med 7-1 / 2 inch Yellow | AC9VWV 3KUU6

IDEAL 34-002 Safe-t-grip Fuse Puller Med 7-1/2 Inch Gul

På lager
Vare: AC9VWV Modell: 34-002Kryssreferanse: 3KUU6
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
351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsavtrekker
FARGEGul
Lengde7.5 "
MaterialeHøydelektrisk, glassfylt polypropylen
Total lengde7.5 "
StørrelseMedium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Notched NonslipGrip, Marked Amperage Range
    • Kjennetegn: Fullisolert, høydelektrisk, glassfylt polypropylenkonstruksjon

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 34-002 Safe-t-grip Fuse Puller Med 7-1/2 Inch Gul
351NOK / enhet