ICOM FASC57U-antenne, antenner, 430 til 470 MHz, 5 1/2 tommers lengde | CR4JPD 460T67

ICOM FASC57U-antenne, antenner, 430 til 470 MHz, 5 1/2 tommers lengde

Vare: CR4JPD Modell: FASC57UKryssref: 460T67
218NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntenne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ICOM AT140 antennetuner, antenner, 13 3/8 tommers lengde | CR4JMW 40XA46 AT140Tilbehør11 516 NOK
RFQ
ICOM AH730 Antennetuner, Antenner, Antenne, 13 3/8 tommers lengde | CR4JMX 800TN0 AH730Antenne12 243 NOK
RFQ
ICOM AH740 antennetuner, antenner, bærbar | CR4JMY 492D71 AH740Tilbehør32 392 NOK
RFQ
ICOM AH710 antennetuner, antenner, bærbar | CR4JMZ 492D70 AH710Tilbehør6 374 NOK
RFQ
ICOM MN100 antennetuner, antenner, bærbar | CR4JNA 492F87 MN100Tilbehør6 883 NOK
RFQ
ICOM AT130 antennetuner, antenner, bærbar, 6 3/4 tommers lengde | CR4JNB 492D73 AT130Tilbehør9 969 NOK
RFQ
ICOM FASC26VS Antenne, Antenner, 136 til 144 MHz, 1/2 tomme Lengde | CR4JNC 460T62 FASC26VSAntenne247NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICOM FASC57U-antenne, antenner, 430 til 470 MHz, 5 1/2 tommers lengde
218NOK / enhet