HUSQVARNA Banner-10 Wet Coring Bit 10 Tommer 14 Tommer D 1 1/4-7 | AC2MYH 2LDY9

HUSQVARNA Banner-10 Wet Coring Bit 10 Tommer 14 Tommer D 1 1/4-7

På lager
Vare: AC2MYH Modell: Banner-10Kryssref: 2LDY9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåt kjernebor
Borelengde14 "
Størrelse10
Trådstørrelse8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.43
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8207502070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTrådstørrelsePris
HUSQVARNA Banner-1 Wet Coring Bit 1 inch 14 inch D 5 / 8-11 | AC2MXU 2LDX5 Banner-11"5 / 8-111 268 NOK
HUSQVARNA Banner-1.5 Wet Coring Bit 1 1/2 inch 14 inch D 5 / 8-11 | AC2MXV 2LDX6 Banner-1.51 1/2 lbs.5 / 8-111 473 NOK
HUSQVARNA Banner-2 Wet Coring Bit 2 inch 14 inch D 1 1 / 4-7 | AC2MXW 2LDX7 Banner-22"81 838 NOK
HUSQVARNA Banner-2.5 Wet Coring Bit 2 1/2 inch 14 inch D 1 1 / 4-7 | AC2MXX 2LDX8 Banner-2.52 1/2 lbs.82 268 NOK
HUSQVARNA Banner-3 Wet Coring Bit 3 inch 14 inch D 1 1 / 4-7 | AC2MXY 2LDX9 Banner-33"82 529 NOK
HUSQVARNA Banner-3.5 Wet Coring Bit 3 1/2 inch 14 inch D 1 1 / 4-7 | AC2MXZ 2LDY1 Banner-3.53 1/2 lbs.82 913 NOK
HUSQVARNA Banner-4 Wet Coring Bit 4 inch 14 inch D 1 1 / 4-7 | AC2MYA 2LDY2 Banner-44mm83 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSQVARNA Banner-10 Wet Coring Bit 10 Tommer 14 Tommer D 1 1/4-7
9 515 NOK / enhet