HUMBOLDT HB-5012.4F Benkevekt, 32kg x 1g, 220V, 50/60Hz | CL6HCJ

HUMBOLDT HB-5012.4F benkevekt, 32 kg x 1 g, 220 V, 50/60 Hz

Vare: CL6HCJ Modell: HB-5012.4F
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBench Scale

Produktdetaljer:

Benkvekt, 32 kg x 1 g, 220 V, 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT HB-5014 Benkvekt, 120kg x 5g, 120V, 60Hz | CL6HBZ HB-5014-
RFQ
HUMBOLDT HB-5014.4F Benkevekt, 120kg x 5g, 220V, 50/60Hz | CL6HCA HB-5014.4F-
RFQ
HUMBOLDT HB-5010 Benkvekt, 8kg x 0.1g, 120V, 60Hz | CL6HCB HB-5010-
RFQ
HUMBOLDT HB-5010.4F Benkevekt, 8kg x 0.1g, 220V, 50/60Hz | CL6HCC HB-5010.4F-
RFQ
HUMBOLDT HB-5013 Benkvekt, 16kg x 0.5g, 120V, 60Hz | CL6HCD HB-5013-
RFQ
HUMBOLDT HB-5013.4F Benkevekt, 16kg x 0.5g, 220V, 50/60Hz | CL6HCE HB-5013.4F-
RFQ
HUMBOLDT HB-5011 benkevekt, 16kg x 0.5g, 120V, 60Hz | CL6HCF HB-5011-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT HB-5012.4F benkevekt, 32 kg x 1 g, 220 V, 50/60 Hz