HUMBOLDT H-4917.2M Erlenmeyerkolbe, 2,000 ml

Vare: CL6KHF Modell: H-4917.2M
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErlenmeyer-kolbe

Produktdetaljer:

Erlenmeyerkolbe, 2,000 ml

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT H-4917.1M Erlenmeyer-kolbe, 1000 ml | CL6KHD H-4917.1M-
RFQ
HUMBOLDT H-4917.250 Erlenmeyerkolbe, 250 ml | CL6KHE H-4917.250-
RFQ
HUMBOLDT H-4917.4M Erlenmeyer-kolbe, 4,000 ml | CL6KHG H-4917.4M-
RFQ
HUMBOLDT H-4917.500 Erlenmeyer-kolbe, 500 ml | CL6KHH H-4917.500-
RFQ
HUMBOLDT H-4913.1M Erlenmeyer-kolbe, ventilert, 1000 ml | CL6KHJ H-4913.1M-
RFQ
HUMBOLDT H-4913.250 Erlenmeyer-kolbe, ventilert, 250 ml | CL6KHK H-4913.250-
RFQ
HUMBOLDT H-4913.2M Erlenmeyer-kolbe, ventilert, 2000 ml | CL6KHL H-4913.2M-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-4917.2M Erlenmeyerkolbe, 2,000 ml