HUMBOLDT H-30145.4F Labbenkovn, 450 grader. F Maks. Temp, 7 cu. ft. kapasitet, 2110W, 230V, 50/60Hz | AE3JNE 5DNZ1

HUMBOLDT H-30145.4F Labbenkovn, 450 grader. F Maks. Temp, 7 cu. ft. kapasitet, 2110W, 230V, 50/60Hz

På lager
Vare: AE3JNE Modell: H-30145.4FKryssreferanse: 5DNZ1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratoriebenkeovn
Innvendige dimensjoner26 x 20 x 26 "
Antall dører2
Antall hyller2
Samlet Dimensjoner33 x 24 x 32 "
Strømforbruk2110 watt minimum
Kraftbehovet230V, 50/60 Hz
Hyllekapasitet50 lbs.
Temp. Nøyaktighet+/- 1
Temp. OmrådeOmgivelse til 225 grader C
Volum7.0 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 200.7
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode8514300000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Analog temperaturkontroll

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT H-30135.4F Labbenkovn, 450 grader. F Maks. Temp, 10.6 cu. ft. kapasitet, 1920W, 230V, 50/60Hz | CL6JBW H-30135.4F-
RFQ
HUMBOLDT H-30140.4F Labbenkovn, 300 grader. F Maks. Temp, 7 cu. ft. kapasitet, 1050W, 230V, 50/60Hz | CL6JBX H-30140.4F-
RFQ
HUMBOLDT H-30160.4F Labbenkovn, 550 grader. F Maks. Temp, 6.6 cu. ft. kapasitet, 3000W, 230V, 60Hz | CL6JBY H-30160.4F-
RFQ
HUMBOLDT H-30160.4FSS Labbenkovn, 550 grader. F Maks. Temp, 6.6 cu. ft. kapasitet, 3000W, 230V, 60Hz | CL6JBZ H-30160.4FSS-
RFQ
HUMBOLDT H-30135 Labbenkovn, 450 grader. F Maks. Temp, 10.6 cu. ft. kapasitet, 1920W, 115V, 60Hz | CL6JCA H-30135-
RFQ
HUMBOLDT H-30140 Labbenkovn, 7 kub. ft., Analog Temp Control, 300Deg. F, 115V, 50/60Hz, 1050W | CL6JCB H-30140-
RFQ
HUMBOLDT H-30145 Labbenkovn, 450 grader. F Maks. Temp, 7 cu. ft. kapasitet, 1920W, 115V, 60Hz | CL6JCC H-30145-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-30145.4F Labbenkovn, 450 grader. F Maks. Temp, 7 cu. ft. kapasitet, 2110W, 230V, 50/60Hz
42 821 NOK / enhet