Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUGHES SAFETY TMVEF termostatisk blandeventil for enkelt øyeskylleenheter, 30 PSI | CE7PYG 30521

HUGHES SAFETY TMVEF termostatisk blandeventil for enkelt øyeskylleenheter, 30 PSI

På lager
Vare: CE7PYG Modell: TMVEFKryss Ref: 30521

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostatisk blandeventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)30.48

Produktdetaljer:

    • Hughes Safety TMVEF-ventil ideell for bruk med enkelt nødøyneskyller eller enkeltdusjsikkerhetsstasjoner
    • Har en bimetalltermostat som registrerer temperaturen på innkommende vann og automatisk blander vann til 85 grader F
    • Gir 7 liter per minutt med lunkent vann ved et trykkfall på 30 PSI
    • Innebygde sikkerhetsfunksjoner forhindrer tilførsel av skålding av vann til nødutstyret, og den interne bypass-fasiliteten for kaldt vann tillater kontinuerlig tilførsel av kaldt vann ved feil på varmtvann
    • Utstyrt med kraftige monteringsbraketter for å feste ventilen til et panel eller en vegg

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY TMVM termostatisk blandeventil, for flere blandinger | CE7PYE 30518 TMVM27 951 NOK
HUGHES SAFETY TMVS termostatisk blandeventil, 1/2 tomme NPT varmt / kaldt innløp | CE7PYF 30519 TMVS16 219 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUGHES SAFETY TMVEF termostatisk blandeventil for enkelt øyeskylleenheter, 30 PSI
10 532 NOK / enhet