HUGHES SAFETY SD18GS Utendørs nøddusj, gulvmontert | CE7PWQ 30202

HUGHES SAFETY SD18GS Utendørs nøddusj, gulvmontert

På lager
Vare: CE7PWQ Modell: SD18GSKryss Ref: 30202

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjennomvåt dusj

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode842420

Produktdetaljer:

    • Hughes Safety SD18GS utendørs sikkerhetsdusj designet for varmt klima og bruksområder som krever åpen øye-/ansiktsvask
    • Øye- og ansiktsvask kan aktiveres både via trykkplaten og fotpanelet
    • Har konstruksjon i rustfritt stål som forhindrer korrosjon og gir ekstra holdbarhet
    • Selvdrenerende ventil lar stående vann renne bort fra standrøret, og forhindrer tilførsel av varmt eller varmt vann
    • Rask, grepsvennlig aktivering av trekkhåndtak for nødbruk
    • UL-listet og designet i samsvar med EU- og ANSI-standarder

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY 18GGLV Uoppvarmet nøddusj, 20 gpm strømningshastighet | CE7PVW 30082 18GGLV12 900 NOK
HUGHES SAFETY 18GS nøddusj, gulvfeste, trekkhåndtak | CE7PVX 30083 18GS16 790 NOK
HUGHES SAFETY SD18G Utendørs sikkerhetsdusjkabinett, gulvmontert | CE7PWP 30201 SD18G18 908 NOK
HUGHES SAFETY H5G-1H rennende dusj, gulvmontert, frysebeskyttet, nylon 6 dyse | CE7PXE 30259 H5G-1H35 050 NOK
HUGHES SAFETY H5GS-1H Sikkerhetsdusj, 45 Watt, 120 / 240V, Enfase | CE7PXF 30260 H5GS-1H48 032 NOK
HUGHES SAFETY H5G-2H rennende dusj, 45 watt, 76 liter/minutt strømning | CE7PXG 30261 H5G-2H35 050 NOK
HUGHES SAFETY H5GS-2H Nøddusj, gulvmontert, 240 V | CE7PXH 30262 H5GS-2H48 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUGHES SAFETY SD18GS Utendørs nøddusj, gulvmontert
26 126 NOK / enhet