HUGHES SAFETY L85GSP sokkelmontert øye-/ansiktsvask, forkrommet messing | CE7PVJ 30013

HUGHES SAFETY L85GSP sokkelmontert øye-/ansiktsvask, forkrommet messing

På lager
Vare: CE7PVJ Modell: L85GSPKryss Ref: 30013

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 805 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyne / ansiktsvask

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)121.92

Produktdetaljer:

    • Hughes Safety L85GSP øye-/ansiktsvask ideell for bruk på arbeidsstasjoner som håndterer kjemikalier som forårsaker alvorlig irritasjon ved kontakt med øyne eller ansikt
    • Mye brukt i metallurgisk, stål, kraftproduksjon, petrokjemisk industri, glass og sement offshore eller onshore industri
    • Har doble ventilerte sprøytehoder med automatiske strømningskontroller for å gi en skånsom strøm av ventilert vann over bredere overflater
    • Utstyrt med 316L rustfritt stål kvartsvings kuleventil og en forbli-åpen kuleventil, aktivert av et padlehåndtak, som muliggjør håndfri betjening
    • Oppfyller ANSI Z358.1 og EN 15154 standarder, og støtter OSHA-krav

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY 75GP øye-/ansiktsvask, sokkelfeste, åpen ABS-skål, galv. Rør | CE7PUY 30001 75GP14 634 NOK
HUGHES SAFETY 75GSP sokkelmontert øye-/ansiktsvask, skyveplate | CE7PUZ 30002 75GSP21 349 NOK
HUGHES SAFETY 85GP pidestallmontert øye-/ansiktsvask, galvanisert rør | CE7PVB 30004 85GP16 097 NOK
HUGHES SAFETY 85GSP sokkelmontert øye-/ansiktsvask, ABS-plast, 2 - 6 bar | CE7PVC 30005 85GSP24 451 NOK
HUGHES SAFETY 45GP Emergency Eye/Ansiktsvask, ABS-plast, montert | CE7PVE 30007 45GP17 986 NOK
HUGHES SAFETY 45GSP sokkelmontert øye-/ansiktsvask, ABS-plast | CE7PVF 30008 45GSP16 357 NOK
HUGHES SAFETY H45GP-1H Øye-/ansiktsvask, sokkelmontert, 120 / 240V | CE7PXA 30255 H45GP-1H33 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUGHES SAFETY L85GSP sokkelmontert øye-/ansiktsvask, forkrommet messing
28 805 NOK / enhet