HUGHES SAFETY H5GS45G-1H Nøddusj, gulvmontert, 120 V | CE7PXK 30272

HUGHES SAFETY H5GS45G-1H Nøddusj, gulvmontert, 120 V

På lager
Vare: CE7PXK Modell: H5GS45G-1HKryss Ref: 30272

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjon av nøddusj

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96

Produktdetaljer:

    • Hughes Safety H5GS45G-1H selvforsynt sikkerhetsdusj egnet for områder der vannet fryser på grunn av ekstremt lave temperaturer
    • Har polyuretan ytre jakke og skum for å gi optimal isolasjon og korrosjonsbestandighet
    • Utstyrt med integrert lokk på øye-/ansiktsvaskeenhet som holder bollen ren og fri for forurensning
    • Kan brukes ved trykk fra 29 til 87 psi og kan brukes ved omgivelsestemperaturer fra -4 grader F
    • ANSI-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY 18G75G Nøddusj med øye-/ansiktsvask, gulvmontert, ABS | CE7PVY 30086 18G75G20 304 NOK
HUGHES SAFETY 18GS75G Nøddusj med øye-/ansiktsvask, gulvmontert, ABS | CE7PVZ 30087 18GS75G26 211 NOK
HUGHES SAFETY 18G85G Gulvmontert kombinasjonsdusj med øye-/ansiktsvask | CE7PWA 30088 18G85G21 656 NOK
HUGHES SAFETY 18GS85G kombinert sikkerhetsdusj med ansiktsvask, gulvfeste | CE7PWB 30089 18GS85G21 939 NOK
HUGHES SAFETY 18G45G Innendørs kombinasjon sikkerhetsdusj med øye-/ansiktsvask | CE7PWC 30090 18G45G22 611 NOK
HUGHES SAFETY 18GS45G Innendørs kombinasjon sikkerhetsdusj med øye-/ansiktsvask | CE7PWD 30091 18GS45G22 718 NOK
HUGHES SAFETY 18G45GT kombinasjonsdusj- og øyespylerstasjon, gulvfeste | CE7PWE 30092 18G45GT24 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUGHES SAFETY H5GS45G-1H Nøddusj, gulvmontert, 120 V
61 014 NOK / enhet