Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELLOCK HBL25415B Låseplugg 250vdc / 600vac 30a 4p 5w 3ph | AC8PWV 3D059

HUBBELLOCK HBL25415B Låseplugg 250vdc/600vac 30a 4p 5w 3ph

På lager
Vare: AC8PWV Modell: HBL25415BKryssreferanse: 3D059
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
3 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
amps20 @ 250V / 30 @ 600V
antimikrobiellNei
FARGESvart
Ledningsstørrelse0.63 til 1.2 "
KlasseIndustriell
IP Rating30
Materialenylon
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
Antall poler4
Antall ledninger5
Fase3
typenInnhyllet
Spenning250VDC / 600VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6255
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerampsFARGEFasetypenSpenningLedningsstørrelseKlassePris
HUBBELLOCK HBL20445B Låseplugg 480vac 30a 3p 4w 1ph | AC8PVL 3D019 HBL20445B430Rød1Ikke innhyllet480 VAC0.63 til 1.2 "Industriell3 257 NOK
HUBBELLOCK HBL23001HGB Låseplugg 125vac 20a 2p 3w | AC8PVR 3D028 HBL23001HGB320Grå1Ikke innhyllet125 VAC0.32 til 0.66 "Hospital2 070 NOK
HUBBELLOCK HBL23004HG Låseplugg 125v 20a 2p 3w | AC8PVU 3D030 HBL23004HG320Grå1Ikke innhyllet125 VAC0.3 til 0.66 "Hospital3 965 NOK
HUBBELLOCK HBL23005GB Låseplugg 250vdc / 480vac 10a 2p 3w | AC8PVV 3D031 HBL23005GB310Grå1Ikke innhyllet250VDC / 480VAC0.32 til 0.66 "Industriell1 905 NOK
HUBBELLOCK HBL23014HGB Låseplugg 125v 20a 2p 3w | AC8PVW 3D033 HBL23014HGB320Grå1Ikke innhyllet125 VAC0.3 til 0.65 "Hospital3 263 NOK
HUBBELLOCK HBL25525 Låseplugg 250vac 50a 2p 3w | AC8PWY 3D062 HBL25525350Grå1Innhyllet250 VAC0.83 til 1.3 "Hospital2 916 NOK
HUBBELLOCK HBL26419 Låseplugg 600vac 60a 3p 4w 3ph | AC8PXJ 3D081 HBL26419460Gul3Innhyllet600 VAC0.875 til 1.48 "Industriell9 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELLOCK HBL25415B Låseplugg 250vdc/600vac 30a 4p 5w 3ph
3 999 NOK / enhet