HUBBELL AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MT Led Flood Light 170w Nema 5 x 5 16107l | AB6HWY 21RU79

HUBBELL AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MT Led Flood Light 170w Nema 5 x 5 16107l

På lager
Vare: AB6HWY Model: AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MTKryssreferanse: 21RU79

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED Floodlight
Farge Temp.5000K
SFImin 67
Høyde14 39 / 64 "
HusfinishMetallisk titan
Housing MaterialStøpt aluminium
LED-erstatning for400W HPS / MH
Lengde16.38 "
Lens MaterialAkryl
LysfordelingNEMA 5X5
Lumen16107
Lumens per watt95
MonteringSlipfitter
Vurdert liv100,000 hr.
Temp. Område-20 til 104 grader F
Spenning120/277
Garanti5 År
Watts170
Bredde9 11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.49
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9405400000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MT Led Flood Light 170w Nema 5 x 5 16107l
23 829 NOK / enhet