HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA CFP24-75CS LED-panel, 2 x 4, CCT-valgbar, høy lumen, 56 W Maks. Armatur Watt, 3500K/4000K | CR2AWK 61JC77

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA CFP24-75CS LED-panel, 2 x 4, CCT-valgbar, høy lumen, 56 W Maks. Armatur Watt, 3500K/4000K

På lager
Vare: CR2AWK Modell: CFP24-75CSKryssreferanse: 61JC77

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6565
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA CFP22-40/33/2835-ELL14 LED-panel, 2 x 2, 3500K, lumenvalg, med EM, 25 W 30 W 40 W Maks. Armatur Watt | CR2AWF 61JC71 CFP22-40/33/2835-ELL143 638 NOK
HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA CFP22-40/33/2840-ELL14 LED Panel, 2 x 2, 4000K, lumen select, med EM, 26 W 30 W 40 W Maks. Armatur Watt | CR2AWG 61JC72 CFP22-40/33/2840-ELL143 838 NOK
HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA CFP24-55/41/3435-ELL14 LED Panel, 2 x 4, 3500K, lumen select, med EM, 30 W 39 W 49 W Maks. Armatur Watt | CR2AWH 61JC75 CFP24-55/41/3435-ELL144 337 NOK
HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA CFP24-55/41/3440-ELL14 LED-panel, 2 x 4, 4000K, lumenvalg, med EM, 31 W 40 W 50 W Maks. Armatur Watt | CR2AWJ 61JC76 CFP24-55/41/3440-ELL144 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA CFP24-75CS LED-panel, 2 x 4, CCT-valgbar, høy lumen, 56 W Maks. Armatur Watt, 3500K/4000K
2 680 NOK / enhet