Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3CYU8 Tubing Bender 3/8 In | AC8PTH

WESTWARD 3CYU8 Tubing Bender 3/8 In

På lager
Vare: AC8PTH Modell: 3CYU8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube Bender
Bøy vinkel0 til 180 grader
Kalibreringsstigninger (grad.)15
Senterlinje Bend Radius15 / 16 "
AnleggStøpt aluminium
Håndtakstypesvivler
markeringerKalibrerte vinkelmarkeringer fra 0 til 180 grader
Utenfor Dia. Slange3/8 tommer
Total lengde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9855
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode8205591000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
WESTWARD 3CYU6 Slangebender 1/4 In | AC8PTF 3CYU67.5 "789NOK
WESTWARD 3CYU7 Tubing Bender 5/16 inch 10 inch Length | AC8PTG 3CYU77.5 "108NOK
WESTWARD 3CYU9 Slangebender 1/2 In | AC8PTJ 3CYU919 "883NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3CYU8 Tubing Bender 3/8 In
1 015 NOK / enhet