Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS VHC1037 ledningskontakt .625-.75 tommers lengde 2.50 tommer | AE3FMW 5D832

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1037 ledningskontakt ,625-,75 tommers lengde 2.50 tommer

På lager
Vare: AE3FMW Modell: VHC1037Kryssreferanse: 5D832
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningskontakt
FARGEGul
Rørstørrelse3 / 4 "
Connector Type45 Degrees
Cord Dia. (I.)0.625-0.750
Cord Dia. Område0.63 "til 0.75"
Lengde2.5 "
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeAluminum
typenStrekkavlastning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGERørstørrelseLengdePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS VHC1022 ledningskontakt .25-.375 tommer 1/2 tommers rør | AE3FMR 5D827 VHC1022Hvit1 / 2 "1.9 "322NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS VHC1023 ledningskontakt .375-.5 tommers lengde 1.90 tommer | AE3FMT 5D828 VHC1023-1 / 2 "1.9 "322NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS VHC1024 ledningskontakt ,5-.625 tommer Lengde 1.90 tommer | AE3FMU 5D829 VHC1024brun1 / 2 "1.9 "322NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS VHC1036 ledningskontakt .5-.625 tommers lengde 2.5 tommer | AE3FMV 5D831 VHC1036brun3 / 4 "2.5 "349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1037 ledningskontakt ,625-,75 tommers lengde 2.50 tommer
373NOK / enhet