Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS VHC1022 ledningskontakt .25-.375 tommer 1/2 tommers rør | AE3FMR 5D827

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1022 ledningskontakt .25-.375 tommer 1/2 tommers rørledning

På lager
Vare: AE3FMR Modell: VHC1022Kryssreferanse: 5D827
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
322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningskontakt
FARGEHvit
Rørstørrelse1 / 2 "
Connector Type45 Degrees
Cord Dia. (I.)0.250-0.375
Cord Dia. Område0.25 "til 0.37"
Lengde1.9 "
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeAluminum
typenStrekkavlastning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGERørstørrelseLengdePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS VHC1023 ledningskontakt .375-.5 tommers lengde 1.90 tommer | AE3FMT 5D828 VHC1023-1 / 2 "1.9 "322NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS VHC1024 ledningskontakt ,5-.625 tommer Lengde 1.90 tommer | AE3FMU 5D829 VHC1024brun1 / 2 "1.9 "322NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS VHC1036 ledningskontakt .5-.625 tommers lengde 2.5 tommer | AE3FMV 5D831 VHC1036brun3 / 4 "2.5 "349NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS VHC1037 ledningskontakt .625-.75 tommers lengde 2.50 tommer | AE3FMW 5D832 VHC1037Gul3 / 4 "2.5 "373NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1022 ledningskontakt .25-.375 tommer 1/2 tommers rørledning
322NOK / enhet