HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP8200ISCTRA Rett kontakt, manipulasjonssikker, delt krets, 15A 125V, Nylon, Elfenben | BD4KPV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200ISCTRA rett kontakt, manipulasjonssikker, delt krets, 15A 125V, nylon, elfenben

Vare: BD4KPV Modell: SNAP8200ISCTRA
411NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEElfenbein
TilkoblingKoblet til
Karakter15 A
Diameter fvtKoblet til
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.1 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
NEMA-vurdering5-15R
Antall ledere3-lednings jording
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.64 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording, tosidig

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200ISCTRA rett kontakt, manipulasjonssikker, delt krets, 15A 125V, nylon, elfenben
411NOK / enhet