HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262LAL Straight Receptacle, 15A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-15R, Nylon, Light Almond | CE6QGM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262LAL rett kontakt, 15A 125V, 2P - 3W jording, 5-15R, nylon, lett mandel

Vare: CE6QGM Modell: SNAP5262LAL
223NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGELys mandel
TilkoblingKoblet til
Karakter15 A
Diameter fvtKoblet til
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.1 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
NEMA-vurdering5-15R
Antall ledere3-lednings jording
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.64 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262LAL rett kontakt, 15A 125V, 2P - 3W jording, 5-15R, nylon, lett mandel
223NOK / enhet