HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2162C1LATRA Style Line-kontakt, 20A 125V, 2-P 3-W Jording, Nylon, Lett Mandel | CE6QCU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162C1LATRA Style Line-beholder, 20A 125V, 2-P 3-W jording, nylon, lys mandel

Vare: CE6QCU Modell: SNAP2162C1LATRA
298NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStyle Line-beholder
FARGELys mandel
TilkoblingKoblet til
Karakter20 A
Diameter fvtKoblet til
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.1 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP1
NEMA-vurdering5-20R
Antall ledere3-lednings jording
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
Bredde1.64 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG

Produktdetaljer:

    • Rette knivenheter, beholdere, Style Line Decorator Duplex, Snapconnect

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKarakterMaks. HPNEMA-vurderingPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2162C1LA Style Line-kontakt, 20A 125V, 2-P 3-W Jording, Nylon, Lett Mandel | BD3KZB SNAP2162C1LALys mandel20 A15-20R251NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2152C2LA Style Line-kontakt, 15A 125V, 2-P 3-W Jording, Nylon, Lett Mandel | BD3QFU SNAP2152C2LALys mandel15 A0.55-15R216NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2162BLTRA Style Line-kontakt, 20A 125V, 2-P 3-W Jording, Nylon, 5-20R, Blå | BD3TBH SNAP2162BLTRABlå20 A15-20R257NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2162LANA Style Line-kontakt, 20A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-20R, Nylon, Lett Mandel | BD3URA SNAP2162LANALys mandel20 A15-20R177NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2162RNA Style Line-kontakt, 20A 125V, 2-P 3-W Jording, 5- 15R, Nylon, Rød | BD3VLB SNAP2162RNARød20 A15-20R177NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2152BLSCTRA Style Line-kontakt, 15A 125V, Sc, 2-P 3-W Jording, 5-15R, Nylon, Blå | BD3WFK SNAP2152BLSCTRABlå15 A0.55-15R254NOK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152C1W Style Line-holder, 15A 125V, 2-P 3-W jording, Nylon, Hvit | BD3XGA SNAP2152C1WHvit15 A0.55-15R225NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162C1LATRA Style Line-beholder, 20A 125V, 2-P 3-W jording, nylon, lys mandel
298NOK / enhet