Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR450WIPCN Single Panel Mount Receptacle, 50A, 125/250V, 3-Pole, Black, With Plate | BD3RBQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR450WIPCN Enkeltpanelmontert beholder, 50A, 125/250V, 3-polet, svart, med plate

På lager
Vare: BD3RBQ Modell: RR450WIPCN

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEHvit
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter50 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Materialetermo
MonteringSkruemontering
NEMA-vurdering14-50R
Antall poler3
Antall ledninger4-lednings jording
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Wattstyrke12500
Ledningsstørrelse#10 AWG Min #6 AWG Max

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR450WIPCN Enkeltpanelmontert beholder, 50A, 125/250V, 3-polet, svart, med plate
256NOK / enhet