Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS L430R12 Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 30 A, 125 - 250 V, 3-polet, oransje | AE3CEL 5C786

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 30 A, 125 - 250 V, 3-polet, oransje

På lager
Vare: AE3CEL Modell: L430R12Kryssreferanse: 5C786
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
3 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-stikkontakt
amps30
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGEoransje
Karakter30 A
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase1
Spenning120 / 240 VAC
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Wattstyrke7500
Ledningsstørrelse# 12 - # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 30 A, 125 - 250 V, 3-polet, oransje
3 291 NOK / enhet