HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HC5EP20 Patch Cord, Cat 5E, Slim, 20 Ft Length, Purple | CE6PBJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HC5EP20 patchledning, Cat 5E, slank, 20 fot lang, lilla

Vare: CE6PBJ Modell: HC5EP20
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLappledning
Demping.1dB
FARGEPurple
Lengde20ft.
Antall ledere8-leder
Utenfor Dia.0.218 "
Temp. VurderingPer TIA
Spenningsverdier300 k VAC
Ledningsstørrelse# 24 AWG

Produktdetaljer:

    • Kobberløsning, Speed ​​Gain Patch Cord

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HC5EB01 Patch-ledning, Cat5E, Slank, Blå, 1 fot | CE6NZK HC5EB01Blå1"-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HC5EB03 Patch-ledning, Cat5E, Slank, Blå, 3 fot | CE6NZL HC5EB03Blå3ft.-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HC5EB05 Patch-ledning, Cat5E, Slank, Blå, 5 Ft | CE6NZM HC5EB05Blå5ft.-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HC5EB07 Patch-ledning, Cat5E, Slank, Blå, 7 Ft | CE6NZN HC5EB07Blå7ft.-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HC5EB10 Patch-ledning, Cat5E, Slank, Blå, 10 fot | CE6NZP HC5EB10Blå10ft.-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HC5EB15 Patch-ledning, Cat5E, Slank, Blå, 15 Ft | CE6NZQ HC5EB15Blå15ft.-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HC5EB20 Patch-ledning, Cat5E, Slank, Blå, 20 fot | CE6NZR HC5EB20Blå20ft.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HC5EP20 patchledning, Cat 5E, slank, 20 fot lang, lilla