Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430R12W Pin And Sleeve Receptacle, 30A, 3 Poles | BD4EGK 44ZD61

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430R12W Stift- og hylsebeholder, 30A, 3 poler

På lager
Vare: BD4EGK Modell: HBLS430R12WKryssreferanse: 44ZD61
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
11 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontakt med stift og erme
FARGEoransje
Karakter30 A
Antall poler3
Antall ledninger4
Spenningsverdier125 / 250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.693

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsFARGESpenningSpenningsverdierLedningsstørrelseKarakterHPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420R12W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 20 A, 125 - 250 V, 3-polet, oransje | AC8PZR 3D139 HBL420R12W120oransje125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A-3 888 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420R9W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 20 A, 250 VAC, 3-polet, blå | AC8PZU 3D141 HBL420R9W320Blå250250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A23 669 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL430R12W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 30 A, 125 - 250 V, 3-polet, oransje | AC8QAB 3D151 HBL430R12W130oransje125/250125 / 250 VAC# 12 - # 8 AWG30 A-5 213 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460R9W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 60 A, 250 VAC, 3-polet, blå | AE7LHT 5Z913 HBL460R9W360Blå250250 VAC# 8 - # 2 AWG60 A58 794 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460R7W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 60 A, 480 VAC, 3-polet, rød | AE7LHW 5Z916 HBL460R7W360Rød480480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A108 300 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL4100R7W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 100 A, 480 VAC, 3-polet, rød | AE7LJE 5Z925 HBL4100R7W3100Rød480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A5010 097 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL430R9W Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 30 A, 250 VAC, 3-polet, blå | AE7LJT 5Z937 HBL430R9W330Blå250250 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.54 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430R12W Stift- og hylsebeholder, 30A, 3 poler
11 726 NOK / enhet