Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9434SS Flat skive med spor 18-8 rustfritt stål Passer 1 inn | AA9ZDU 1JYG3

APPROVED VENDOR Z9434SS Flat skive med spor 18-8 rustfritt stål Passer 1 In

På lager
Vare: AA9ZDU Modell: Z9434SSKryssreferanse: 1JYG3
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
745NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpalteskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.2.5 "
Rockwell HardnessB70
Slotbredde1.031 "
Tykkelse7 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9434SS Flat skive med spor 18-8 rustfritt stål Passer 1 In
745NOK / enhet