Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8300H-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, brun | AD7APG 4D056

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300H-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, brun

På lager
Vare: AD7APG Modell: HBL8300HKryssreferanse: 4D056

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
644NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps20
søknad MiljøSykehuskarakter for tung bruk
FARGEbrun
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyEkstra tung
KlasseHospital
Høyde1.05 "
HP1
IP Rating20
Lengde3.28 "
Materialetermo
Maks. HP1
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
UtløpstypeDuplex
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseSlank / kompakt
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
VærbestandigNei
Bredde1.33 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHPampssøknad MiljøLengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8300RMRI Stikkontakt, dupleks, 20A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, rød | AA7UZX 16R066 HBL8300RMRIBeholder120Sykehuskarakter for tung bruk-nylon15-20R1 052 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8200-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, brun | AB4DPT 1XC01 HBL8200Beholder1/215Sykehuskarakter for tung bruk3.28 "termo0.55-15R438NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8200ILGY Stikkontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, grå | AC2MJL 2LBX2 HBL8200ILGYBeholder1/215Sykehuskarakter for tung bruk3.28 "polykarbonat0.55-15R1 010 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8200ILW Stikkontakt, Dupleks, Opplyst, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, Hvit | AC2MJM 2LBX3 HBL8200ILWBeholder1/215Sykehuskarakter for tung bruk3.28 "polykarbonat0.55-15R1 010 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8210GY Stikkontakt, Enkel, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, Grå | AC2MJN 2LBX4 HBL8210GYBeholder1/215Sykehuskarakter for tung bruk3.28 "nylon0.55-15R572NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8210W Stikkontakt, Enkel, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, Hvit | AC2MJP 2LBX5 HBL8210WBeholder1/215Sykehuskarakter for tung bruk3.28 "nylon0.55-15R601NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8300ILGY Kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, grå | AC2MJQ 2LBX7 HBL8300ILGYBeholder120Sykehuskarakter for tung bruk3.28 "polykarbonat15-20R1 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300H-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, brun
644NOK / enhet