Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL6236 rett kontakt, 15A 125V, 2P 3W, messing | BC7UUX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6236 rett kontakt, 15A 125V, 2P 3W, messing

På lager
Vare: BC7UUX Modell: HBL6236

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEMessing
TilkoblingSide kablet
Karakter15 A
Diameter fvtSide kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.97 "
Lengde4.53 "
Maks. HP1
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Spenningsverdier125 V
Bredde2.78 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6236 rett kontakt, 15A 125V, 2P 3W, messing
1 384 NOK / enhet